Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Artikel-Nr.:
     108EL-7874375
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01520001TXN940
EAN/GTIN:
     5059041182607
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Inline
Sicherungsgröße = Maxi
Strom = 60A
Passende Sicherungsgrößen = Maxi

Sicherungshalter und Clips, Littelfuse – MAXI. Die Durable Inline-Sicherungshalter der Serie 152 von Littelfuse für Frontplattenmontage für den Einsatz mit MAXI-Flachsicherungen. Die 60-A-Sicherungshalter sind robust und zuverlässig und mit ihrer einfachen Bauweise leicht zu installieren. Die Einbau-Sicherungshalter der Serie 152 können einzeln verwendet oder paarweise zusammengesteckt werden. Diese Serie von Sicherungshaltern bietet eine effiziente, einfache Installationsmethode für MAXI-Sicherungsanwendungen. Die Sicherungshalter werden aus hochwertigem Thermoplastgehäuse und Anschlussklemmen aus Kupferlegierung hergestellt und können zwei Kabelgrößen aufnehmen: 2,5 bis 6 mmdc und 5 bis 10 mmdc. Dies macht sie ideal zum Schutz größerer Stromkreise in Automobil-, Marine- und Freizeitanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Robust und zuverlässig Kompakte Bauweise Robustes schwarzes Thermoplastgehäuse gemäß UL94HB Anschlussklemmen aus Kupferlegierung -10 bis +80 °C Umgebungstemperaturbereich 60 A max 32 Volt max Für Sicherungen in den Ausführungen MAXI ATC und MAXI ATO geeignet. Anwendungen. Flachsicherungen und Inline-Sicherungshalter werden verwendet, um eine Stromkreisverkabelung vor dem übermäßigen Strom zu schützen, der zu Schäden oder sogar einem elektrischen Feuer führen könnte. Inline-Sicherungshalter werden in einer Vielzahl von industriellen und elektrischen Anwendungen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. Anlassermotorrelais Zündrelais Schiffsausrüstung Schalter und Relais Camping und Caravaning. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Die 152 Sicherungshalter werden einzeln oder als Kit mit Befestigungen geliefert Teilenummer ; 250-6285 250-6285 - nur Sicherungshalter Teilenummer ; 787-4375 787-4375 - Sicherungshalter, Anschlussklemmen für 2,5 bis 6 mmmmmmmmmmeter und 5 bis 10 mmmmeter und M5 x 8 mm-Schrauben. Teilenummer ; 894-9587 894-9587 - Klarer Kunststoff-Sicherungsdeckel für zusätzlichen Schutz (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Sicherungsgröße:
Maxi
Strom:
60A
Passende Sicherungsgrößen:
Maxi
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, littlefuse 60 a sicherungshalter, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, 7874375, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 01520001TXN940, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,69*
€ 18,56*
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 18,96*
1 Tag
558
€ 14,99*
ab € 8,82*
€ 20,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520900TXN
ab € 1,48*
Zubehör
Littelfuse
0299060.TXN
ab € 0,93*
Zubehör
Littelfuse
0299020.TXN
ab € 1,25*
Zubehör
Littelfuse
0299030.TXN
ab € 0,96*
Zubehör
Littelfuse
0299040.TXN
ab € 0,97*
Zubehör
Littelfuse
0299050.TXN
ab € 0,95*
Zubehör
Littelfuse
0299050.ZXNV
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.