Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, rot, 50A 29.21 x 8.85 x 21.59mm, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8949584
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299050.ZXNV
EAN/GTIN:
     5059041633178
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 50A
Sicherungs Typ = Klinge
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = rot
Länge = 29.21mm
Breite = 8.85mm
Höhe = 21.59mm
Gesamtabmessungen = 29.21 x 8.85 x 21.59mm
Gehäusematerial = PA 66
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = –40 → +125 °C

UL-Zulassung. Maxi-Flachsicherungen Littelfuse. Die MAXI-Serie von Littelfuse basiert auf "Diffusion Pill Technology" für eine vorhersehbare Zeitverzögerung und geringe Wärmeableitung. Eigens für Kfz-Anwendungen gemäß SAE J1888 entwickelt Nennspannung 32 V dc Maxifuse Temperaturbereich: -40 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungs Typ:
Klinge
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
rot
Länge:
29.21mm
Breite:
8.85mm
Höhe:
21.59mm
Gesamtabmessungen:
29.21 x 8.85 x 21.59mm
Gehäusematerial:
PA 66
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse flachsicherung 50a, auto sicherung, auto sicherung 50a, 8949584, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0299050ZXNV, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,31*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 3,11*
1 Tag
1278
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,70*
5
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520900TXN
ab € 1,48*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.