| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8949587 Herst.-Nr.: 01520900TXN EAN/GTIN: 5059041795852 |
| |
|
| | |
| Serie = Fuseholder MAXI Sicherungshalter Typ = Schraubhalterung Breite = 38.4mm Länge = 67.3mm Höhe = 22.4mm Zur Verwendung mit = Sicherungsanwendung in MAXI® /FK3-Ausführung
ATO- und MINI-Sicherungshalter Littelfuse. Die Sicherungshalter Littelfuse ATO und MINI sind für eine Vielzahl von Anforderungen geeignet. Die Sicherungshalter werden üblicherweise in Kfz-Anwendungen eingesetzt und ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel von durchgebrannten Sicherungen. Weitere Informationen: | | Serie: | Fuseholder MAXI | Sicherungshalter Typ: | Schraubhalterung | Breite: | 38.4mm | Länge: | 67.3mm | Höhe: | 22.4mm | Zur Verwendung mit: | Sicherungsanwendung in MAXI® /FK3-Ausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, 8949587, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungsabdeckungen, Littelfuse, 01520900TXN, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Covers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,89* | € 3,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,64* | € 4,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,48* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|