Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0215010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0215010.
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0215010.
Artikel-Nr.:
     4502-55P3175
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0215010.MXP
EAN/GTIN:
     4099889097276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0215010.MXP, Littlefuse Die 0215010.MXP ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Hohe Schaltleistung * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0847*
€ 0,1205*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,157*
2 Tage
7255
3
€ 5,95*
ab € 0,6198*
€ 1,0607*
1 Tag
7295
10
€ 14,99*
ab € 0,803*
€ 2,19*
10
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0727*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,28*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,17*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,87*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 3,69*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.