Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0215010.MXP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 10A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840075
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0215010.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 215
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung träge, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0215010.MXP, 2840075, 284-0075
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0847*
    € 0,1205*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,157*
    1 Tag
    7255
    3
    € 5,95*
    ab € 0,6198*
    € 1,0607*
    Lager 139
    7295
    10
    € 14,99*
    ab € 0,803*
    € 2,19*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,22*
    € 2,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,458*
    € 1,73502
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0727*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,28*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,15*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0010
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Schurter
    8601.2001.08
    ab € 12,17*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8221
    ab € 8,87*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450121H
    ab € 3,69*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0488*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.