Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM164149 DEV KIT, WASSERBEST. 2D-TOUCHPAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052745
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC16F18xx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Unterart Anwendung: Wasserfestes 2D-Touchpad
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC16F18456
  • Kit-Anwendungsbereich: Embedded
  • Prozessorserie: PIC16
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC16F18456
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MICROCHIP, DM164149, 3052745, 305-2745
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,57*
    € 49,77*
    € 6,90*
    ab € 37,33*
    € 50,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,22*
    € 47,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.