Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85
Artikel-Nr.:
     4502-50G1621
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LSMF185/33X-2
EAN/GTIN:
     4099889118124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 2920 Typ Bourns MF-LSMF. Als PTC-Sicherungen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.7 A
Bauform:
SMD 2920
Haltestrom:
1.85 A
Nennspannung (DC):
33 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,574*
€ 0,664*
3000
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,99*
1 Tag
4000
5
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,07*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCF0185FF2C
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
2920L185DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,122*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.