Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCF0185FF2C Schmelzsicherung Automotiv 1,85 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCF0185FF2C Schmelzsicherung Automotiv 1,85 A
Bel Fuse 0ZCF0185FF2C Schmelzsicherung Automotiv 1,85 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362478
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0185FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
1.85 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
33 V
Max. Leistung
1.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-LSMF185/33X-2
ab € 0,34*
Ähnlich
Littelfuse
2920L185DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,122*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.