Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,85A; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-LSMF; 2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-LSMF185/33X-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LSMF185/33X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2920
Leistung: 1,5W
Nennstrom: 1,85A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 33V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 3,7A
Min. Widerstand: 45mΩ
Max. Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: MF-LSMF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,574*
€ 0,664*
Lager 2805
3000
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,99*
1 Tag
4000
5
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,07*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCF0185FF2C
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
2920L185DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,122*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.