Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 3.7A, 33V 2.5s 1.85A 40 A max. 7.98mm 1.6mm 5.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8171655
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LSMF185/33X-2
EAN/GTIN:
     5059043096391
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 3.7A
Betriebsspannung = 33V
Auslösezeit = 2.5s
Haltestrom = 1.85A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 1.6mm
Breite = 5.44mm
Klemmenmaterial = Stromlose Vernickelung, tauchvergoldet
Minimaler Widerstand = 0.045Ω
Maximaler Widerstand = 150mΩ
Leistungsverlust = 1.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 3121
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Serie MF-LSMF. Hohe Nennleistungen Flaches Profil Kompatibel mit bleihaltigen und bleifreien Aufschmelzlötprofilen RoHS-konform und halogenfrei SMD-Gehäuse für automatisierte Montage
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.7A
Betriebsspannung:
33V
Auslösezeit:
2.5s
Haltestrom:
1.85A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
1.6mm
Breite:
5.44mm
Klemmenmaterial:
Stromlose Vernickelung, tauchvergoldet
Minimaler Widerstand:
0.045Ω
Maximaler Widerstand:
150mΩ
Leistungsverlust:
1.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
3121
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, 8171655, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFLSMF18533X2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,564*
€ 0,664*
3000
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,98*
1 Tag
4000
5
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,07*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCF0185FF2C
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
2920L185DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,122*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.