Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011020 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 1.85A 33VDC 2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013587
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 3.7 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 1.85 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 2.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 33 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011020, 3013587, 301-3587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0791*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCF0185FF2C
    ab € 0,106*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-LSMF185/33X-2
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L185DR
    ab € 0,185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.