Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 33V 3.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397314
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LSMF185/33X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Sicherung, SMD, Typ=MF-LSMF185/33X-2, Auslösestrom=3.7 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.8 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=5.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=8 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=150 mΩ, Widerstand min.=45 mΩ, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=UL Listed TUV AEC-Q200 Complaint
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, SMD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,574*
€ 0,664*
3000
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,99*
Lager 115
4000
5
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,07*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCF0185FF2C
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
2920L185DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,122*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.