Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 20 A, 8 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 20 A, 8 k
4-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 20 A, 8 k
4-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 20 A, 8 k
Artikel-Nr.:
     4502-45P2803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     880-831/999-940
EAN/GTIN:
     4044918560771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
4-Leiter-Durchgangsklemme, 880-831/999-940, Wago 4-Leiter-Durchgangsklemme ohne Schirmleiterschiene mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm für den Einsatz von Sonderleitungen max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm grau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
87 mm
Länge:
29 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,902*
€ 1,222*
50
€ 5,46*
ab € 1,1156*
€ 1,4756*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,13046*
€ 1,49046*
50
Frei Haus
ab € 1,138*
€ 1,498*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.