Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Trenn- und Messklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Trenn- und Messklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16 A
4-Leiter-Trenn- und Messklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16 A
Artikel-Nr.:
     4502-44P0793
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-882
EAN/GTIN:
     4050821014683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
4-Leiter-Trenn- und Messklemme, 280-882, Wago 4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Trenn- und Messklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
101 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,49*
€ 2,99*
50
Frei Haus
ab € 2,7216*
€ 3,2816*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,32*
50
Frei Haus
ab € 2,8324*
€ 3,4124*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.