Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8
3-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8
3-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8
Artikel-Nr.:
     4502-44P0698
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-637/999-950
EAN/GTIN:
     4044918473255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme, 280-637/999-950, Wago 3-Leiter-Schutzleiterklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
3-Leiter-Schutzleiterklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
50.5 mm
Länge:
36.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,88*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,545*
€ 3,105*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5699*
€ 3,1399*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,57853*
€ 3,14853*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 0,7464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 2,841*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,194*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.