Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 2-polig, 18 A, 6 kV, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 2-polig, 18 A, 6 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 2-polig, 18 A, 6 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 2-polig, 18 A, 6 kV, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-44P0414
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-527
EAN/GTIN:
     4050821109396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Doppelstockklemme, 279-527, WAGO Doppelstockklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 1,5 mm², PE/L, ohne Markierungsträger, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 1,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
85 mm
Länge:
39 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,70*
€ 3,32*
50
Frei Haus
ab € 2,8602*
€ 3,4702*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,89805*
€ 3,50805*
50
Frei Haus
ab € 2,976*
€ 3,596*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,18955*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 2,831*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.