Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 23 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 23 A,
4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 23 A,
4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 23 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9874
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-220
EAN/GTIN:
     4044918414470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
reihenklemmen wago
Mini-Durchgangsklemme, 264-220, WAGO 4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, 2,5 mm², mit Prüfmöglichkeit, geeignet für Ex e II Anwendungen, Mittenmarkierung, für DIN-15 Schiene, CAGE CLAMP, 2,50 mm², licht grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 12
Bemessungsspannung:
690 V
Breite:
10 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
32 mm
Länge:
24.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
23 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7591*
€ 0,9691*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 0,97*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7714*
€ 0,9814*
100
Frei Haus
ab € 0,7742*
€ 0,9842*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-111
ab € 4,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-295
ab € 3,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.