Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001616 RÖHRENSICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285084
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
MULTICOMP PRO
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP001616, 3285084, 328-5084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0915*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3006*
    € 0,35771
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,2169*
    € 0,25811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1921*
    € 0,2286
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,1528*
    € 0,18183
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1517*
    € 0,18052
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1359*
    € 0,16172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    34-002
    ab € 19,61*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000827
    ab € 0,325*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000830
    ab € 0,404*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.