Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FST 5x20 Feinsicherung T / 1A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7777473
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3117
EAN/GTIN:
     5060641224130
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = FST 5x20

CEI 127-2 Bögen III Liste LNZ, NNO, SEMKO. Zeitverzögerungssicherungen der Schurter FST-Serie. Die Patronensicherungen der Schurter FST-Serie sind eine Miniatursicherung, die primären Schutz für viele verschiedene Anwendungen bietet. Sie sind für den Einsatz in Stromkreisen bis zu 250 V ac geeignet.Diese glasgekapselten Sicherungen sind zeitverzögerte Sicherungen, die es der überlasteten Sicherung ermöglichen, kurzzeitig weiterzuarbeiten, bevor sie vollständig ausbrennt. Merkmale Zeitverzögerte Sicherungen.Abmessungen: 5 x 20 mm.Geringes Ausschaltvermögen.Glaspatrone, geschützte Anschlussklemmen. Mehr Informationen: Warum soll ich eine Glassicherung wählen?Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm und sie ist ca. 20 mm lang mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC). Normen - IEC 60127-2/3- UL 248-14- CSA C22.2 Nr. 248.14 Zulassungen - VDE und UL Anwendungsbereich Sicherheit
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
FST 5x20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 7777473, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00343117, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8793
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,691*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 3,45*
1 Tag
450
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,81*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 5,67*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 5,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
S506-1-R
ab € 0,192*
Ähnlich
Littelfuse
0218001.MXP
ab € 0,058*
Ähnlich
Multicomp
MC000883
ab € 0,107*
Ähnlich
Multicomp
MP001616
ab € 0,0923*
Ähnlich
Multicomp
MP006245
ab € 0,113*
Ähnlich
Multicomp
MP006247
ab € 0,0823*
Ähnlich
RS Pro
6109939
ab € 3,99*
Ähnlich
RS Pro
1784176
ab € 15,27*
Ähnlich
RS Pro
6685994
ab € 2,60*
Ähnlich
RS Pro
563558
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.