Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006247 CARTRIDGE FUSE, TIME DELAY, 1A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605970
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP006247, 3605970, 360-5970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0825*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3082*
    € 0,36676
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,2224*
    € 0,26466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1779*
    € 0,2117
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Eaton
    S506-1-R
    ab € 0,192*
    Ähnlich
    Eaton
    S505-1-R
    ab € 0,209*
    Ähnlich
    Schurter
    0034.3117
    ab € 0,244*
    Ähnlich
    Schurter
    0034.5617.11
    ab € 0,38*
    Ähnlich
    Schurter
    0001.2504
    ab € 0,344*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.