Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -40 bis 100 °C, 2,92-3,04 V, LM335Z/NOPB, TO-92, -40 bis 100 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -40 bis 100 °C, 2,92-3,04 V, LM335Z/NOPB, TO-92, -40 bis 100 °
Temperatursensor, -40 bis 100 °C, 2,92-3,04 V, LM335Z/NOPB, TO-92, -40 bis 100 °
Artikel-Nr.:
     4502-41S3475
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM335Z/NOPB
EAN/GTIN:
     4099889456929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Integrierte Schaltungen Reihe LM. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): LM335Z, Precision Temperature Sensor, TO92, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
100 °C
Messbereich:
-40 bis 100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
2,92-3,04 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,98*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,99*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 2,38*
1 Tag
353
1
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 2,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.