Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7696217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KW-5R5C105-R
EAN/GTIN:
     5059039065974
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 21.5mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 21.5 x 9mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 30Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -20 → +80%
Produktdurchmesser = 21.5mm

Super-Kondensatoren Serie KW (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Eine breite Palette an Knopfzellenprodukten mit hoher Kapazität Geringer Leckstrom, lange Lebensdauer und umweltfreundlich Geeignet für die Reserveversorgung von Echtzeituhren, Stromzählergeräten und Motorsteuereinheiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
21.5mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
21.5 x 9mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
30Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-20 → +80%
Produktdurchmesser:
21.5mm
Weitere Suchbegriffe: superkondensator 1f, 7696217, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KW5R5C105R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.