| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7133687 Herst.-Nr.: 7133687 EAN/GTIN: 5056112083641 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Transistor-Lötanschluss Zur Verwendung mit = T092-Transistor Material = PET
Transistor-Lötanschlüsse. Transistor-Lötanschlüsse sind eine günstige Methode zu mechanischen Befestigung von leiterplattenmontierten Transistoren. Zwei Arten sind lieferbar: TO5, mit einem Abstand von 2,8 mm für Bauelemente mit drei und vier Anschlüssen. Material: Schwarzes schwer entflammbares Polypropylen. Max. Betriebstemperatur 100 °C TO92, geeignet für TO92 und TO98, für Bauelemente mit drei Anschlüssen, verfügt darüber hinaus über eine Anschlussspreizung, um Typen mit Inline-Anschlussschema an das TO5-Anschlussschema anzupassen. Höhe über Platine 3,0 mm Material: Schwarzes, schwer entflammbares glasfaserverstärktes Nylon Maximale Betriebstemperatur +120 °C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Transistor-Lötanschluss | Zur Verwendung mit: | T092-Transistor | Material: | PET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |