Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM335Z/NOPB IC, TEMP SENSOR, PRECISION, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124172
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM335Z/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Bauform - Sensor: TO-92
  • Produktpalette: LMx35, LMx35A
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Spannung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: +100 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: 0°C bis +1°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM335Z/NOPB, 3124172, 312-4172
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,12*
    € 1,98*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 1,99*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,66*
    € 2,38*
    Lager 139
    353
    1
    € 14,99*
    ab € 0,557*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    KW-5R5C105-R
    ab € 7,86*
    Zubehör
    RS Pro
    7133687
    ab € 5,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.