Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; Diodenl; -40÷100°C; TO92; THT; Genau: ±2°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; Diodenl; -40÷100°C; TO92; THT; Genau: ±2°C
IC: Temperatursensor; Diodenl; -40÷100°C; TO92; THT; Genau: ±2°C
Artikel-Nr.:
     2805-LM335Z/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM335Z/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Versorgungsspannung: 2,92...3,04V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Temperatursensors-Art: Diodenl
Verpackungs-Art: unverpackt
Temperaturmessbereich: -40...100°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,99*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 2,38*
1 Tag
353
1
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 2,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.