Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-8, L6387ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-8, L6387ED
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-8, L6387ED
Artikel-Nr.:
     4502-41S1116
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6387ED
EAN/GTIN:
     4099879102713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hochspannungs-und Low-Side-Treiber, L6387ED, STM Der L6387ED ist ein einfacher und kompakter Hochspannungs-Gate-Treiber, der mit der BCD-"Offline"-Technologie hergestellt wird und eine Halbbrücke aus Leistungs-MOSFETs oder IGBTs ansteuern kann. Dieser Baustein verfügt über zwei Eingangs- und zwei Ausgangsanschlüsse und garantiert, dass die Ausgänge in Phase mit den Eingängen umschalten. Features * Hochspannungsschiene * Strombelastbarkeit des Treibers * Interne Bootstrap-Diode * Funktion der Verriegelung Anwendungen * Haushaltsgeräte * Autofahrer * Industrial Anwendungen and drives * Stromversorgungssysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
17 V
Eingangsspannung:
3.6 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,91*
1 Tag
5618
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 2,36*
5
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 3,10*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.910,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.