Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BSS123W-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 170 mA 200 mW, 3-Pin SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BSS123W-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 170 mA 200 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1219531
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS123W-7-F
EAN/GTIN:
     5059043145211
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 170 mA
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 10 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 2.2mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
170 mA
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
10 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
2.2mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, 1219531, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, BSS123W7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
50
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,164*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,178*
5
€ 5,90*
ab € 0,0385*
€ 0,2173*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 534,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.