Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoendoskop, LCD, 640 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videoendoskop, LCD, 640 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 200
Videoendoskop, LCD, 640 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 200
Videoendoskop, LCD, 640 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 200
Videoendoskop, LCD, 640 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 200
Videoendoskop, LCD, 640 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 200
Artikel-Nr.:
     4502-31K0832
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 200
EAN/GTIN:
     4250348715104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boroskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Abbildung kann abweichen. Video Endoskop, PCE-VE 200, PCE Instruments Das Video Endoskop ist eine Inspektionskamera zur zerstörungsfreien Messung. Somit ist das Video Endoskop das ideale Instrument zur Diagnose an schwer zugänglichen Stellen. So gehören die Gebiete Maschinenbau, Sanitär- und Heizungsbau, und die gesamte Bau- und Konstruktionsbranche zu den Haupteinsatzgebieten von dem Video Endoskop. Auch eignet sich das Video Endoskop für einen Einsatz in der KFZ-Branche. Dadurch, dass es einen Kameraschlauch von einem Meter länge hat, besteht die Möglichkeit das Video Endoskop so zu benutzen, dass in vielen Fällen eine Demontage von Maschinen oder Motoren nicht notwendig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss eine Zeit- und Geldersparnis. Am Kamerakopf von dem Video Endoskop befinden sich helle LEDs, die vom Benutzer am Gerät angesteuert und eingestellt werden können. Die LEDs verfügen über verschiedene Helligkeitsstufen, sodass eine optimale Ausleuchtung an der zu untersuchenden Stelle ermöglicht wird. Es kann also nicht zu Überbelichtungen kommen, die dazu führen würden, dass sich das auf dem Display abgebildete Bild nicht mehr erkennen lässt, weil die Kamera des Video Endoskops geblendet wird. Außer der Beleuchtung gibt es ebenfalls die Funktion einer digitalen Vergrößerung für den momentanen Bildausschnitt. Hier stehen Ihnen die 2-fache, 3-fache oder 4-fache Vergrößerungsstufe zur Verfügung. Die aufgezeichneten Bilder und Videos werden automatisch auf der Micro SD-Karte gespeichert. Dies bedeutet, dass sie die Bilder vom Video Endoskop später auslesen und dokumentieren können. SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten! Features * Wasserdichter Kamerakopf (Schutzklasse IP67) * 180° Bilddrehung * CMOS-Chip-Bildsensor * Micro SD-Kartenspeicher * Micro USB 2.0 und TV-Ausgänge Lieferumfang * 1 x Video Endoskop PCE-VE 200 * 1 x USB-Kabel * 1 x USB-Netzteil-Adapter 5V, 2A
Weitere Informationen:
Auflösung:
640 x 480 Pixel
Ausführung:
LCD
beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Videoendoskop
Schnittstellen:
Micro-USB/TV-Ausgang (PAL)/microSD Karte
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.95 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalssonde, Videoendoskop, Videoskop, boroskop, Sonde, Endoskopkamera, Endoskop-Sonde, Kamera-Endoskop, Video Endoskop, VideoScope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Endoskop, Inspektionssystem, Camera, Kamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 317,29*
€ 355,69*
Frei Haus
ab € 308,20*
€ 355,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,91*
€ 355,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 356,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 329,88*
€ 369,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307199
€ 754,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
€ 857,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
€ 1.074,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
€ 1.452,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
€ 3.243,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
€ 1.751,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
€ 862,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
€ 2.810,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
€ 1.399,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
€ 471,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
€ 912,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-KIT2
€ 790,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
€ 492,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
€ 539,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
€ 1.198,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.