Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boroskop PCE-VE 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307198
EAN/GTIN:
     4250348715104
Suchbegriffe:
Boroskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Boroskop PCE-VE 200, für Motoren und Maschinen, frontale Kamera, Ø 4,5 mm, 1 m Kabellänge
  • Boroskope sind flexible optische Instrumente, die ermöglichen, schwer zugängliche Bereiche visuell zu inspizieren und detaillierte Bilder oder Videos aufzunehmen
  • Die Verwendung von Boroskopen erleichtert die Fehlerdiagnose, Wartung und Inspektion von engen oder unzugänglichen Räumen, was zu schnelleren Reparaturen, geringeren Ausfallzeiten und verbesserten Sicherheitsstandards führt
  • Zur zerstörungsfreien Maschinendiagnose
  • Mit Kartenslot für micro SD-Karte
  • 6 weiße, regulierbare LEDs am Kamerakopf
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 200 x 310 x 60
  • Bestückung: 1 x Video-Boroskop PCE-VE 200, 1 x USB-Kabel, 1 x USB- Adapter, 1 x Bedienungsanleitung
  • Gewicht [kg]: 1,16
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
60 mm
Gewicht:
1,16 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 357,81*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 317,93*
€ 357,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,67*
€ 357,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,01*
€ 358,49*
Frei Haus
ab € 325,27*
€ 366,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307199
€ 759,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
€ 857,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
€ 1.073,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
€ 1.460,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
€ 3.245,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
€ 1.751,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
€ 862,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
€ 2.810,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
€ 1.398,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
€ 479,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
€ 910,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-KIT2
€ 790,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
€ 498,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
€ 542,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
€ 1.207,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.