Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmesser PCE-DFG NF 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmesser PCE-DFG NF 10K
Kraftmesser PCE-DFG NF 10K
Kraftmesser PCE-DFG NF 10K
Kraftmesser PCE-DFG NF 10K
Kraftmesser PCE-DFG NF 10K
Kraftmesser PCE-DFG NF 10K
Artikel-Nr.:
     4502-31K0002
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG NF 10K
EAN/GTIN:
     4250348719386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Kraftmessgerät, PCE-DFG NF 10K, PCE Instruments Der Kraftmesser mit externer Kraftmessdose ist für die Messung von Druckkräften an schwer zugänglichen Messstellen konzipiert. Die Druckmesszelle wird über ein ca. 3 m langes Sensorkabel mit dem Kraftmesser verbunden und ist dank der kleinen Zellenabmessungen vielseitig einsetzbar. Der Kraftmesser bzw. die Kraftmessdose hat auf der Unterseite mehrere Gewindebohrungen, die eine feste Montage ermöglichen. Die PEAK-Hold-Funktion ermöglicht das Einfrieren des höchsten Messwertes im Kraftmesser, bis dieser Wert überschritten oder gelöscht wird. Der Kraftmesser bietet die Möglichkeit, zwei Grenzwerte zu speichern, die kontinuierlich mit dem Momentanwert verglichen werden. Bei Über- oder Unterschreitung dieser Grenzwerte erfolgt ein Signal im Display des Kraftmessers sowie eine Reaktion über externe Schnittstellen, die z.B. zur Steuerung einer Prüfmaschine genutzt werden kann. Features * USB-Schnittstelle * Grafische Darstellung * Schnelle Reaktionszeit * PC-Software * Speicher für 100 Messungen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 N
Kraft:
10000 N
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.71 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, kraftmessgerät 10 kn, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.485,93*
€ 1.582,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.500,03*
€ 1.600,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,60*
€ 1.904,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,13*
€ 1.889,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,64*
€ 1.836,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,28*
€ 1.804,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,03*
€ 1.785,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 994,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.385,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.451,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.451,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.052,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 988,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 870,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 461,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 876,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.160,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 898,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 459,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 1K
ab € 460,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 459,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.