| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24S8238 Herst.-Nr.: SIS488DN-T1-GE3 EAN/GTIN: 4099879033758 |
| | |
|
| | |
| N-Channel MOSFETs Typ Vishay Siliconix Si. Technische Merkmale (Typ, Spannung (VDS), Widerstand (RDSON), Strom ID (TC = 25°C), Gate-Ladung Qg, Gehäuse): SiS488DN, 40 V, 5,5 mOhm, 40 A, 9,8 nC, PowerPAK 1212-8 Weitere Informationen: | | Ausführung: | N-Kanal | Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V: | 5.5 mΩ | Gate Charge Qg @10V (nC): | 32 nC | Gehäuse: | PowerPAK 1212-8 | max. Spannung: | 40 V | max. Strom: | 40 A | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,47* | € 1,12* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,34* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|