Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemmensatz, rot/schwarz, CAT IV, FLUKE AC285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgreifklemmensatz, rot/schwarz, CAT IV, FLUKE AC285
Abgreifklemmensatz, rot/schwarz, CAT IV, FLUKE AC285
Artikel-Nr.:
     4502-22K8347
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE AC285
EAN/GTIN:
     0095969103428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Abgreifklemmen, Klemmprüfspitzen, AC285, Fluke SureGrip™ Zubehörteile verbessern den Halt auf dem Werkzeug. Gummiüberzogene Oberflächen und an die Fingerform angepasste Kurven bieten dem Nutzer einen bequemen, sicheren Halt auf dem Messzubehör, so dass er sich auf eine korrekte Messung konzentrieren kann. Technische Daten * Farbe: rot/schwarz * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 600 V * Kontaktmaterial: Stahl * Kontaktmaterial: Vernickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
rot/schwarz
Kontaktmaterial:
Stahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT IV
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.06447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfklemme, Prüfspitze, fluke multimeter cativ, prüfklemme, laborsteckverbinder rot, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,18*
€ 37,90*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 29,88*
€ 37,91*
1 Tag
35
pro Paket
€ 14,99*
ab € 30,18*
€ 38,28*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,66*
€ 38,79*
1 Tag
7
pro Stück
€ 6,40*
ab € 30,87*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 437,21*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 405,16*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 897,36*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,95*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 832,04*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 647,23*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,38*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,29*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,42*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.