Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set
Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set
Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set
Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set
Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set
Testo Klimamessgeräte-Set, 0563 4401, testo 440 16 mm-Flügelrad-Set
Artikel-Nr.:
     4502-21K8795
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4401
EAN/GTIN:
     4099891463731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Set für Messungen im Lüftungskanal: Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das testo 440 Klimamessgerät und die Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm). So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! Lieferumfang: testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)/ Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,7 m), inkl. Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m) und Kalibrierprotokoll (0635 9532)/ Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messgerät
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Umweltmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,74*
€ 502,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,96*
€ 502,78*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,18*
€ 507,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 480,10*
€ 515,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,15*
€ 531,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,57*
€ 592,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0991
ab € 54,91*
Zubehör
Testo
0554 0960
ab € 142,71*
Zubehör
Testo
0554 2160
ab € 52,39*
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 351,97*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 374,56*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 729,51*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 734,11*
Zubehör
Testo
0635 9370
ab € 670,73*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 597,93*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 283,28*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,02*
Zubehör
Testo
0554 1111
ab € 101,32*
Zubehör
Testo
0554 2222
ab € 59,74*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.