Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 440 Set 16mm Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X895751
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4401
EAN/GTIN:
     4029547019371
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Um die Strömungsgeschwindigkeit und den Volumenstrom im Lüftungskanal zu bestimmen, ist das testo 440 Set ein effektives Messgerät, um direkt mit der Arbeit zu beginnen!

Das testo 440 Set beinhaltet ein kompaktes Handmessgerät und Kalibrierprotokoll, eine Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm). Die Sonde ist Bluetooth-fähig und hat einen Temperatur Sensor. Das testo 440 Handmessgerät wird mit eingelegten Batterien geliefert und ist sofort einsatzfähig! Zum Set wird ein passender Kombikoffer mitgeliefert!

Das Handmessgerät hat ein großes, beleuchtetes Farbdisplay und besitzt ein strukturiertes Messmenü, indem zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte angezeigt werden. Auch können Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts eingegeben werden, um eine exakte Berechnung des Volumenstroms zu errechnen. Weitere Messmenüs wie Langzeitmessung und Volumenstrommessung mit Trichter sind auch möglich.
Das testo 440 Handmessgerät speichert und wertet Ihre Messdaten aus und kann bis zu 7.500 Messprotokolle in seinem integrierten Messdatenspeicher sichern.
Messprotokolle können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und als CSV-Datei auf dem Computer (z.B. mit Excel) weiterverarbeitet werden.

Im Handmessgerät sind praktische Magnete zur Fixierung des Messgeräts an Metalloberflächen (z.B. Strömungskanal) integriert. Eine automatische Erkennung der Sonden, ist vorhanden.
Features:
16 mm-Flügelrad-Set
So vielseitig wie Ihre Herausforderungen: Das Klimamessgerät ist erweiterbar mit einem großen Portfolio digitaler Sonden
Zuverlässig: Interner Datenspeicher sowie USB-Schnittstelle für Datenexport
Komfortabel: Integriertes Teleskop bis 0,85 m mit Skalierung ermöglicht bequemes Messen
Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für Volumenstrom sowie Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit im Lüftungskanal
Lieferumfang:
testo 440 Klimamessgerät
3 x Mignon-Batterien Typ AA
USB-Kabel
Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,7 m)
Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m)
Weitere Informationen:
Höhe:
154 mm
Länge:
32 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
250 g
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1370 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
0.1 + 0.3 °C
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, testo, 440 Set 16 mm, 176-5571, multifunktionsmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 453,91*
€ 498,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,81*
€ 498,95*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,01*
€ 504,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,16*
€ 529,11*
Frei Haus
ab € 485,89*
€ 536,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,94*
€ 593,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,49*
€ 588,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,16*
€ 560,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0991
ab € 55,07*
Zubehör
Testo
0554 0960
ab € 143,41*
Zubehör
Testo
0554 2160
ab € 52,88*
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 352,64*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 372,83*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 734,25*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 730,20*
Zubehör
Testo
0635 9370
ab € 670,86*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 598,52*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 293,18*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,20*
Zubehör
Testo
0554 1111
ab € 101,02*
Zubehör
Testo
0554 2222
ab € 59,55*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.