Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 - 16 mm-Flügelrad-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 44016 mm-Flügelrad-Set
testo 44016 mm-Flügelrad-Set
testo 44016 mm-Flügelrad-Set
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 4401
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4401
EAN/GTIN:
     4029547019371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Set für Messungen im Lüftungskanal: Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das testo 440 Klimamessgerät und die Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm). So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! - testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,7 m), inkl. Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m) und Kalibrierprotokoll (0635 9532)Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
true
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Multifunktionsmessgerät, Flügelrad, Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,77*
€ 598,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0991
ab € 54,91*
Zubehör
Testo
0554 0960
ab € 142,71*
Zubehör
Testo
0554 2160
ab € 52,39*
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 351,97*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 374,56*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 729,51*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 734,11*
Zubehör
Testo
0635 9370
ab € 670,73*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 597,93*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 283,28*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,02*
Zubehör
Testo
0554 1111
ab € 101,32*
Zubehör
Testo
0554 2222
ab € 59,74*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.