Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff-Adapter - zum Anschluss an Strömungssonden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgriff-Adapterzum Anschluss an Strömungssonden
Handgriff-Adapterzum Anschluss an Strömungssonden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0554 2160
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 2160
EAN/GTIN:
     4029547019241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Der Handgriff-Adapter ermöglicht es Ihnen, Sondenköpfe für Strömungsmessung oder das ausziehbare Teleskop für Strömungssonden mit dem universell einsetzbaren Handgriff mit Bluetooth ® bzw. Kabel zu verbinden. - Handgriff-Adapter zum Anschluss an Strömungssonden mit universellem Handgriff.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
30 mm
Mit Display:
false
Ablesbar:
false
Festes Kabel am Sensor:
false
Messbereich einstellbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer testo, anemometer, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Adapter, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0991
ab € 54,91*
Zubehör
Testo
0554 0960
ab € 142,71*
Zubehör
Testo
0635 9370
ab € 670,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.