Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 0563 4401 16MM-FLÜGELRADSET, 0.6M/S BIS 60M/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946394
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Beaufort-Stärke: -
  • Produktpalette: -
  • Relative Luftfeuchtigkeit: -
  • Außenhöhe: 154 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 65 mm
  • Außentiefe: 32 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium trioxide (08-Jul-2021)
  • Luftgeschwindigkeit: 0.6m/s bis 60m/s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, Eigenschaften, Gas-Analyse, Luft, Luftströmungsmesser, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TESTO, 0563 4401, 2946394, 294-6394
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 451,74*
    € 502,77*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 463,96*
    € 502,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 470,18*
    € 507,77*
    Frei Haus
    ab € 480,10*
    € 515,89*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 495,15*
    € 531,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 507,77*
    € 604,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 500,91*
    € 596,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 489,27*
    € 582,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 482,14*
    € 573,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 470,18*
    € 559,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Testo
    0554 0991
    ab € 54,91*
    Zubehör
    Testo
    0554 0960
    ab € 142,71*
    Zubehör
    Testo
    0554 2160
    ab € 52,39*
    Zubehör
    Testo
    0636 9772
    ab € 351,97*
    Zubehör
    Testo
    0636 9771
    ab € 374,56*
    Zubehör
    Testo
    0635 9371
    ab € 729,51*
    Zubehör
    Testo
    0635 9372
    ab € 734,11*
    Zubehör
    Testo
    0635 9370
    ab € 670,73*
    Zubehör
    Testo
    0635 1052
    ab € 597,93*
    Zubehör
    Testo
    0635 0551
    ab € 283,28*
    Zubehör
    Testo
    0615 1712
    ab € 61,02*
    Zubehör
    Testo
    0554 1111
    ab € 101,32*
    Zubehör
    Testo
    0554 2222
    ab € 59,74*
    Zubehör
    Testo
    0615 1212
    ab € 59,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.