Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital) - inkl. Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 9371
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 9371
EAN/GTIN:
     4029547018930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen. Hochpräzise Flügelrad-Sonde mit Bluetooth inkl. Temperatursensor – AusstattungÜber Bluetooth werden die Messwerte der Flügelrad-Sonde bis zu einer Entfernung von 20 m an Ihr Messgerät übertragen.Das klar strukturierte Messmenü für Volumenstrom ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt.Besonders praktisch: Betätigen Sie die Taste an der Flügelrad-Sonde und bedienen Sie das Messgerät. Beispielsweise zum Speichern einzelner Messwerte für die punktuelle Mittelwertbildung oder auch, um Messreihen für die zeitliche Mittelwertbildung zu starten und zu stoppen. Kabellos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger EquipmentGrenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz. Der Bluetooth-Handgriff sorgt für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer.Oder bestellen Sie zum Anschluss von testo Sondenköpfen den Kabel-Handgriff. Das ist von Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht erlaubt sind. Muss das Flügelrad in ferner Zukunft getauscht werden, können Sie den Sondenkopf auswechseln.Statten Sie die Flügelrad-Sonde bei Bedarf zusätzlich mit dem ausziehbaren Teleskop mit 90°-Winkel und, falls erforderlich, der Teleskop-Verlängerung (beide separat bestellbar; in Kombination 2 Meter Länge) aus. Ein bequemes Messen an Deckenauslässen ist damit gesichert. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Flügelrad-Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Sondenkopf ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der hochpräzisen Flügelrad-Sonde mit BluetoothLuft-/Deckenauslässe: Mit der Flügelrad-Sonde bestimmen Sie Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom am Luftauslass. Durch die niedrige Anlaufgeschwindigkeit von 0,1 m/s eignet sich die Flügelrad-Sonde hervorragend für Laminar-Flow-Messungen in Reinräumen.Beim schleifenförmigen Abfahren des Gitterquerschnitts werden die Strömungswerte über eine große Fläche von 100 mm integriert und gemittelt. Dadurch erzielt man mit der Schleifenmessung präzise Messergebnisse.Für Messungen an Deckenauslässen: Das ausziehbare Teleskop (1,0 m Länge) mit gut lesbarer Skalierung und 90°-Winkel lässt sich mühelos auf die Flügelrad-Sonde aufstecken. Für die richtige Positionierung der Sonde unter der Decke sorgt der 90°-Winkel. Nutzen Sie für hohe Decken zusätzlich die Teleskop-Verlängerung und erreichen damit eine Gesamtlänge von 2 Metern (ausziehbares Teleskop und Teleskop-Verlängerung bitte separat bestellen).Tellerventile, Lüftungsgitter und Drallauslässe: Für komfortable und präzise Messungen an Tellerventilen und Lüftungsgittern empfehlen wir Ihnen, die Flügelrad-Sonde mit dem Trichterset testovent 417 (bitte separat bestellen) einzusetzen. So ist ein einfaches Prüfen der Zu- und Abluft gewährleistet – wie beispielsweise in der kontrollierten Wohnraumlüftung.Nimmt man den Volumenstrom-Gleichrichter (bitte separat bestellen) hinzu, wird bei Messungen an Drallauslässen eine beeindruckend hohe Präzision erreicht.
Weitere Informationen:
Tiefe:
46 mm
Höhe:
375 mm
Breite:
105 mm
Explosionsgeschützt:
false
Mit Display:
false
Ablesbar:
false
Messprinzip:
Rotation
Kabellänge:
0 m
Festes Kabel am Sensor:
false
Messbereich einstellbar:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Anemometer, thermo-anemometer testo, thermo anemometer, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Flügelrad, Flügelrad-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 731,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,43*
€ 960,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,89*
€ 953,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,62*
€ 922,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0991
ab € 54,91*
Zubehör
Testo
0554 0960
ab € 142,71*
Zubehör
Testo
0563 4170
ab € 157,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.