Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lux-Sonde (digital) - zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lux-Sonde (digital)zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden
Lux-Sonde (digital)zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden
Lux-Sonde (digital)zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 0551
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 0551
EAN/GTIN:
     4029547019050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimamesser
Klimamessgerät
Lux-Fühler
Lampentester
Nutzen Sie die Lux-Sonde mit passendem testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um die Beleuchtungsstärke zu ermitteln. Lux-Sonde – AusstattungDie Lux-Sonde ist ideal zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen. Sie bewertet die Beleuchtungsstärke nach der V-Lambda-Kurve, welche der Empfindlichkeit des menschlichen Auges bei Tageslicht entspricht. Auch weiße bzw. Warmlicht-LED (K< 5000) können problemlos gemessen werden.Dank der Kabellänge von 1,4 m platzieren Sie die Sonde direkt am Messort und nehmen die Messung in ausreichender Distanz vor. Dadurch werden die Messwerte nicht durch Ihren Schatten beeinflusst.Das klar strukturierte Messmenü für Langzeitmessung ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur die Sonde ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der Lux-SondeLichtverhältnisse spielen insbesondere bei der ergonomischen Bewertung von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle. Damit Licht auch gutes Licht ist, muss die Beleuchtungsstärke bestimmten Mindestwerten genügen.Mit der Lux-Sonde überprüfen Sie zuverlässig die Beleuchtungsstärke in Büros und Produktionsräumen, Krankenhäusern, Museen oder Schulen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
55 mm
Explosionsgeschützt:
false
Mit Display:
true
Ablesbar:
true
Kabellänge:
1.4 m
Festes Kabel am Sensor:
true
Messbereich einstellbar:
true
Geeignet für Außenmontage:
false
Einbau:
false
Mit Batterie:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, Tastkopf, testo tastkopf, tastkopf, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Lux, Beleuchtungsstärke, Lux-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 283,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,08*
€ 383,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.