Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohranlegeregler, 230 VAC, 20 bis 90 °C, orange, 875020001000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohranlegeregler, 230 VAC, 20 bis 90 °C, orange, 875020001000
Rohranlegeregler, 230 VAC, 20 bis 90 °C, orange, 875020001000
Artikel-Nr.:
     4502-06N8017
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     875020001000
EAN/GTIN:
     4017254092190
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Rohranlegeregler Eberle RAR. Einfache Befestigung mit Spannband Temperaturbereich: +20 bis +90 °C Betriebsspannung: 230 VAC 50/60 Hz Kontakt: 1 Wechsler Schaltstrom: 15 (2,5) A Temperaturfühler: Bimetall Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: max. +90 °C Maße: 50 x 109 x 59 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohranlegeregler
Farbe:
orange
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
20 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.086 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,41*
€ 34,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,91*
€ 34,83*
2 Tage
38
€ 6,40*
ab € 25,75*
€ 34,89*
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 34,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 25,92*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,27*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,14*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,73*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,29*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,60*
Ähnlich
Eberle Controls
121 1707 51 100
ab € 25,39*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,20*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.