Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTR-E6724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B482A55
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170751100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTR-E6724
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,41*
€ 34,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,91*
€ 34,83*
1 Tag
51
€ 6,40*
ab € 25,75*
€ 34,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 34,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 25,92*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,27*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,14*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,73*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,29*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,60*
Ähnlich
Eberle Controls
121 1707 51 100
ab € 25,39*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,20*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.