| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2206249-BP Herst.-Nr.: 111110351100 EAN/GTIN: 4017254092183 |
| |
|
| | |
| Eberle RTR-E 6181 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C
Eberle RTR-E 6181, Raumtemperaturregler
Raumregler 5 - 30 C AC 230V 1 Oe 10 A Ein/Aus u. Zusatzheiz. inkl. Lampe
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Nachtspeicher-, Warmluftheizungen usw.. Schalter Ein/Aus und Schalter Zusatzheizung sowie Kontroll-Lampe, Zusatzheizung ein. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Technische Daten: Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0.5 K · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.5 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C · Weitere technische Daten: Schaltstrom: AC 10 mA... 10(4) A; DC 100 W
Lieferumfang: Raumtemperaturregler Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25.5 x 75 x 25.5 mm | Herstellerfarbe: | Reinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Produktabmessung, Höhe: | 25.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 25.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Display: | Nein | Marke: | Eberle | Schutzart: | IP30 | Farbe: | weiß | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Passend für (Thermostate): | Fußbodenheizung | Heizgeräte | Betriebsart (mechanisch/elektronisch): | elektronisch | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Ausführung (allgemein): | Heizen | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung: | 230 V | Temperatureinstellung, Bereich: | 5 bis 30 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 30 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 5 °C | Hysterese (Details): | 0.5 K | Fernfühler: | Nein | Gewicht: | 75 g | Produkt-Art: | Raumthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Eberle, 111110351100, RTR-E 6181, Raumthermometer, Raumthermostate |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,60* | € 35,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,71* | € 35,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 28,19* | € 37,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,31* | € 39,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,05* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|