Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 111 1104 51 100 RTR-E 6202 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen mit Ein/Aus-Schalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615904-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111 1104 51 100
EAN/GTIN:
     4017254092152
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Eberle RTR-E 6202 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 5 bis 30 °C

Eberle RTR-E 6202, Raumtemperaturregler

Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 Oe
10 A
Ein/Aus
Lampe Wärme
mit TA ca. 5K

Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Schalter Ein/Aus und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

Ausstattung:
Aufputzmontage · Mit thermischer Rückführung · Mit EIN/AUS-Schalter · Anzeigelampe Heizung EIN.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0,5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 250 V/10 (4) A · Kontakt-Strom: 10 (4) A · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Ja · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C · Weitere technische Daten: Temperaturabsenkung (TA): -5K

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 cm x 7.5 cm x 25.5 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Heizen mit Ein/Aus-Schalter
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Einstell-Bereich:
5 - 30 °C
Hysterese (Details):
0|ツ|5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
250 V/10 (4) A
Kontakt-Strom:
10 (4) A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 24,07*
€ 27,81*
1 Tag
24
1
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 30,41*
1
€ 5,95*
ab € 22,72*
€ 30,43*
1 Tag
32
1
€ 6,40*
ab € 23,96*
€ 32,09*
Lager 102
87
1
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,34*
Ähnlich
Theben
7060001
ab € 23,48*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,61*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,23*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,30*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,46*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,10*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.