Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 111 1709 80 100 RTR-E 6749 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581875-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111 1709 80 100
EAN/GTIN:
     4017254137549
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle 111 1709 80 100 RTR-E 6749 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.

Eberle RTR-E 6749, Raumtemperaturregler

Raumregler
5 - 60 C
UC 24V
1 We
1/1 A

Raumregler für Wandbefestigung mit geschlossenem Gehäusedeckel auch Behörden-Regler genannt. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Spezieller Temperaturbereich von 5...60°C. Die Einstellung der Raumtemperatur erfolgt unter dem Gehäusedeckel und ist somit geschützt gegen unbefugtes verstellen. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

Ausstattung:
Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum · Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene · Bereichseinengung im Einstellknopf.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Heizen / Kühlen · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 24 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0,5 K · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schutzart: IP30 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C · Weitere technische Daten: Kontakt: Wechsler · Schaltstrom UC: min >1 V, >1 mA - max. 1 A

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 75 x 25.5 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
24 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Hysterese (Details):
0|ツ|5 K
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 32,61*
1
€ 5,95*
ab € 28,23*
€ 37,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,11*
€ 39,69*
2 Tage
11
1
€ 5,80*
ab € 31,24*
€ 41,27*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,34*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,72*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,61*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,30*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,46*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,10*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.