Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle RTR-E 6121 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle RTR-E 6121 Thermostat Weiß
Eberle RTR-E 6121 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59208069
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111110151100
EAN/GTIN:
     4017254084614
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Die Bimetall-Technik ist und bleibt auch weiterhin die ausgereifteste und bewährteste Technik im Bereich der Temperaturregelung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
75 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,72*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,61*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,23*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,30*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,46*
Ähnlich
Eberle Controls
121 1101 51 100
ab € 18,38*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,10*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.