Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 121 1707 51 100 RTR 9724 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581868-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     121 1707 51 100
EAN/GTIN:
     4017254160905
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle RTR 9724 Raumthermostat Aufputz 30 °C (max)

Eberle RTR 9724, Raumtemperaturregler

Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 We
Heizen: 10 mA … 10 (4) A
Kühlen: 10 mA … 5 (2) A
Temperaturabsenkung ca. 5K

Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

Ausstattung:
Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision · Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern · Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum für einfache und schnelle Installation · Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010 · Bereichseinengung im Einstellknopf · Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 88 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0,5 K · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.5 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben (redundant) · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Weitere technische Daten: Kontakt: Wechsler · Schaltstrom Heizen: 10 mA ... 10(4) A, AC · Schaltstrom Kühlen: 10 mA ... 5(2) A, AC

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 84 x 27.5 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Produktabmessung, Höhe:
27.5 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben (redundant)
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
30 °C (max)
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Hysterese (Details):
0|ツ|5 K
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,51*
€ 34,52*
€ 5,95*
ab € 25,39*
€ 34,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,78*
€ 35,03*
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 37,84*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 45,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.