Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 450 x 345 x 185 mm, 7.5 kg, NM
Artikel-Nr.:
     4502-05L3103
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     NM WHEELS PEL
EAN/GTIN:
     8024482009117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Rollers Werkzeugkoffer, NM WHEELS PEL, GT LINE Der NM WHEELS PEL ist ein Werkzeugwagen, der vollständig aus HDPE-Polyethylen hergestellt ist, ein echter Schutz gegen ungewollte Stöße. Der Koffer mit hohem Fassungsvermögen ist ideal für Ingenieure auf Flugreisen, die sowohl Werkzeuge als auch Ersatzteile und Komponenten mit sich führen. Dank der TSA-Schlösser kann der Koffer am Flughafen von Sicherheitsbeamten kontrolliert werden, ohne dass die Schlösser zerstört werden. Features * Rotationsgeformtes HDPE-Gehäuse mit integrierten Gummifüßen * 2 Sicherheitsstützen aus Metall für den Deckel * Teleskopstiel und große, kugelgelagerte Räder * Ergonomischer Griff, gummierte Grifffläche * Einzelnes Stahlscharnier, an mehreren Stellen vernietet, um eine hohe Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten * Große Stellfläche für Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Zubehör und Ersatzteile * Dokumentenmappe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen Werkzeugkoffer
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
345 mm
Länge:
450 mm
Material:
Polyethylen
Tiefe:
185 mm
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
7.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, rollenkoffer, gt line rollkoffer, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 284,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,45*
€ 284,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,21*
€ 298,29*
Frei Haus
ab € 246,74*
€ 303,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 255,06*
€ 303,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6236390
ab € 62,07*
Zubehör
RS Pro
537883
ab € 14,81*
Zubehör
RS Pro
487191
ab € 154,85*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 10,38*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.