Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487191
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487191
EAN/GTIN:
     5056111903230
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Set Typ = Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set = 8 → 19 mm
Stückzahl = 12
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set:
8 → 19 mm
Stückzahl:
12
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel satz, ratschenschlüssel-satz 12tlg, 487191, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, WC5903, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 190,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 211,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.