| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1848033 Herst.-Nr.: 1848033 EAN/GTIN: 5056070929074 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Ring-Maulschlüssel Satz Größen im Set = 4 → 11 mm Stückzahl = 10 Material/Stoff = Kohlenstoffstahl Finish = Chrom
Gabel-Ringschlüssel Satz Mini. Zwei Sätze zu je zehn Kombinations-Schraubenschlüssel Aus Kohlenstoffstahl mit polierter Verchromung In einem Kunststoffetui Weitere Informationen: | | Set Typ: | Ring-Maulschlüssel Satz | Größen im Set: | 4 → 11 mm | Stückzahl: | 10 | Material/Stoff: | Kohlenstoffstahl | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, 1848033, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, WC1415, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets |
| | |
| |