Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zangensatz 3 Stk. 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Artikel-Nr.:
     108EL-6236407
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6236407
EAN/GTIN:
     5056070935211
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Zangentypen Satz = Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl = 3
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Gesamtlänge = 200 mm

3-teiliger Stahlzangensatz, RS Pro
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl:
3
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, rs pro werkzeugsatz, modul werkzeuge, spitzzange 200mm lang, 6236407, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, RS PRO, PC0300, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,46*
€ 39,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 65,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.194,26*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 778,70*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 670,42*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 513,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.